{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER CUT | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 11 | |
Dolžina | 250 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094417 11 | |
EAN/GTIN | 4062406273569 | |
Številka proizvajalca | 094417 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER CUT B OIL, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
874 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi
8,50 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.100 kosov na zalogi
|
|
Barva | siva/črna | črna/zelena | siva/črna |
Nosilni material | HPPE | HPPE | HPPE |
Velikost rokavic | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 4X42B | 4X42B | 4X42B |
Razred zaščite pred vrezi | B | B | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | Prevleka dlani | Prevleka dlani |