{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER CUT | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 6 | |
Dolžina | 250 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094416 6 | |
EAN/GTIN | 4062406273453 | |
Številka proizvajalca | 094416 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER CUT B, Velikost rokavic: 6
po ponudbi
Na zalogi
988 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
od
1
Kosov
26,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.625 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.829 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
744 kosov na zalogi
9,00 €
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Heavy Duty | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Preciznost |
Prevleka | Nitril pena | Nitril pena | Nitril pena | Nitril pena | Nitril |
Nosilni material | HPPE | HDPE | Specialno pletivo | Specialno pletivo | Najlon |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | Odpornost proti predrtju, stopnja 3 | Ojačan pregib palca | Ojačan pregib palca | Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca |
Tehnologija pletenja | 18G | 13G | 18G | 18G | 15G |
Razred zaščite pred vrezi | B | F | C | D | C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |