{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | MASTER CUT | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 8 | |
Dolžina | 250 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094416 8 | |
EAN/GTIN | 4062406273477 | |
Številka proizvajalca | 094416 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par MASTER CUT B 8
po ponudbi
Na zalogi
4.043 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.900 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
3,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost ;Večnamensko |
Prevleka | Nitril pena | PU |
Barva | siva/črna | sive |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
Razred zaščite pred vrezi | B | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |