{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Certifikat za živila | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Nosilni material | INTERCEPT™ | |
Prevleka | Nitril | |
Material | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | črna/modra | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 26,4 g | |
Dolžina | 230 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094487 10 | |
EAN/GTIN | 10076490448582 | |
Številka proizvajalca | 11-528/10 |