{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | GreenPlus | |
Lastnosti rokavic | Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X32C | |
Nosilni material | Najlon | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Barva | zelene/črne | |
Velikost rokavic | 11 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094438 11 | |
EAN/GTIN | 4067263723950 | |
Številka proizvajalca | 094438 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par CUT C 11
po ponudbi
Na zalogi
3.001 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.172 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.897 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | zelene/črne | siva/črna | sive |
Nosilni material | Najlon | Specialno pletivo | Najlon |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4X32C | 4331C | 4342C |
Razred zaščite pred vrezi | C | C | C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |