{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER CUT | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42B | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 11 | |
Dolžina | 250 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094416 11 | |
EAN/GTIN | 4062406273507 | |
Številka proizvajalca | 094416 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER CUT B, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
1.211 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
528 kosov na zalogi
10,20 €
3,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost | Natančnost |
Nosilni material | HPPE | HPPE |
Velikost rokavic | 11 | 11 |
Tehnologija pletenja | 18G | 18G |
EN 388 | 4X42B | 4X42B |
Razred zaščite pred vrezi | B | B |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |