{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; s samopritrdilnim trakom | |
Oznaka proizvajalca | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Nosilni material | Umetno usnje | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 240 mm - 260 mm | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 8 | |
Masa | 90 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094377 8 | |
EAN/GTIN | 4008198764182 | |
Številka proizvajalca | 641/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par RewoMech 641 8
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
22,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.676 kosov na zalogi
|
|
Nosilni material | Umetno usnje | Umetno usnje/spandeks |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 8 | 8 |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; s samopritrdilnim trakom | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; s samopritrdilnim trakom |
EN 388 | 2121X | 4111X |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |