{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; s samopritrdilnim trakom | |
Oznaka proizvajalca | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Nosilni material | Umetno usnje | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 240 mm - 260 mm | |
Barva | siva/črna | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 90 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094377 7 | |
EAN/GTIN | 4008198764175 | |
Številka proizvajalca | 641/7 |