{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik; s samopritrdilnim trakom | |
EN 388 | 4111X | |
Nosilni material | Umetno usnje/spandeks | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 240 mm | |
Velikost rokavic | 8 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | X | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094005 8 | |
EAN/GTIN | 4062406295493 | |
Številka proizvajalca | 094005 8 |