Delovne rokavice, par KX-01A SHADOW 10

Št. art.: 094312 10
Popust
19,38 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,00 € 19,38 € / par
  • od 12 par
    5,00 € 16,15 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.539 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KX
Vsebina 1
Pranje 40 °C, pisano perilo
Sušenje Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
EN 388 2111X
Nosilni material Umetno usnje/spandeks
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 240 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 10
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094312 10
EAN/GTIN 6942542967967
Številka proizvajalca KX-01A / SZ.10

Opis

Izvedba:

Izredno tesno prilegajoče in lahke zračne zaščitne delovne rokavice. Zelo veliko udobje in dober občutek nošenja za vsestranske možnosti uporabe na področju finomehanike.
  • Zelo tanek (0,55 mm), ročno šivan nosilni material za natančno uporabo.
  • Zračna struktura wavex-grip na dlani in konicah prstov za boljši oprijem in optimalno zaščito proizvodov.
  • Hrbtišče iz ojačane Lycre za večjo svobodo gibanja.
  • Primerne za zaslone na dotik.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico