{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KX | |
Vsebina | 1 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; Ojačan pregib palca; s samopritrdilnim trakom | |
EN 388 | 3121X | |
Nosilni material | Umetno usnje/spandeks | |
Prevleka | Silikon | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 225 mm | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 7 | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094314 7 | |
EAN/GTIN | 6942542968384 | |
Številka proizvajalca | KX-02B / SZ.7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice, par KX-02B TWYLITE, Velikost rokavic: 7
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
7.288 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
8.796 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko |
Prevleka | Silikon | Nitril/PU | Nitril pena |
Barva | črna/siva | modra/oranžna | modra/oranžna |
Dolžina | 225 mm | 250 mm | 250 mm |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Velikost rokavic | 7 | 7 | 7 |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |