Delovne rokavice, par KX-01A SHADOW 7

Št. art.: 094312 7
Popust
19,38 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,24 € 19,38 € / par
  • od 12 par
    5,20 € 16,15 € / par
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KX
Vsebina 1
Pranje 40 °C, pisano perilo
Sušenje Sušenje na zraku
Lastnosti rokavic Brez lateksa; Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca
EN 388 2111X
Nosilni material Umetno usnje/spandeks
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 240 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
AQL G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094312 7
EAN/GTIN 6942542967936
Številka proizvajalca KX-01A / SZ.7

Opis

Izvedba:

Izredno tesno prilegajoče in lahke zračne zaščitne delovne rokavice. Zelo veliko udobje in dober občutek nošenja za vsestranske možnosti uporabe na področju finomehanike.
  • Zelo tanek (0,55 mm), ročno šivan nosilni material za natančno uporabo.
  • Zračna struktura wavex-grip na dlani in konicah prstov za boljši oprijem in optimalno zaščito proizvodov.
  • Hrbtišče iz ojačane Lycre za večjo svobodo gibanja.
  • Primerne za zaslone na dotik.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.