{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Lycra ®/poliamid | |
Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 255 mm | |
Barva | modra/črna | |
Velikost rokavic | 11 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094302 11 | |
EAN/GTIN | 4062406295301 | |
Številka proizvajalca | 094302 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER FIT, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Na zalogi
17.509 kosov na zalogi
3,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.597 kosov na zalogi
2,87 €
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.841 kosov na zalogi
3,04 €
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12.059 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.367 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14.802 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Natančnost; Večnamensko | Preciznost; Večnamensko |
Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | PU na vodni osnovi/nitril | PU na vodni osnovi/nitril | Nitril/PU | Nitril pena | Nitril / PU |
Barva | modra/črna | črna/siva | črna/siva | modra/oranžna | modra/oranžna | modra/črna |
Nosilni material | Lycra ®/poliamid | Lycra®, poliamid | Lycra®, poliamid | Najlon | Najlon/spandeks | Lycra®/poliamid |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 4131X | 3131X | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | ESD-delovne rokavice |