{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Lycra®, poliamid | |
Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 255 mm | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 11 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094300 11 | |
EAN/GTIN | 4045197890139 | |
Številka proizvajalca | 094300 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice, par 11
po ponudbi
Na zalogi
11.791 kosov na zalogi
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.448 kosov na zalogi
3,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.145 kosov na zalogi
3,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19.322 kosov na zalogi
3,32 €
1,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vsebina | 1 | 1 | 1 | 1 |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
Lastnosti rokavic | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov ;Primerne za zaslone na dotik | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov ;Primerne za zaslone na dotik |
Tehnologija pletenja | 15G | 15G | 15G | 15G |
EN 388 | 4131X | 4131X | 4131X | 4131X |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |