{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | MASTER FIT | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov; Primerne za zaslone na dotik | |
EN 388 | 4131X | |
Nosilni material | Lycra ®/poliamid | |
Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost; Večnamensko | |
Dolžina | 255 mm | |
Barva | modra/črna | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094302 12 | |
EAN/GTIN | 4062406573935 | |
Številka proizvajalca | 094302 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Delovne rokavice, par MASTER FIT 12
po ponudbi
Na zalogi
3.074 kosov na zalogi
3,32 €
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.485 kosov na zalogi
3,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.640 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
642 kosov na zalogi
3,95 €
1,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.341 kosov na zalogi
3,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Natančnost ;Večnamensko | Natančnost ;Večnamensko | Natančnost ;Večnamensko | Natančnost ;Večnamensko | Natančnost ;Večnamensko |
Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | Nitril pena | Nitril/PU | PU na vodni osnovi/nitril | PU na vodni osnovi/nitril |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 | Standard Öko-Tex® 100 | Standard Öko-Tex® 100 |
Lastnosti rokavic | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov ;Primerne za zaslone na dotik | Brez DMF | Brez DMF | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov ;Primerne za zaslone na dotik | Brez DMF ;Prijazno za kožo alergikov |
EN 388 | 4131X | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice | Večnamenske delovne rokavice |
Različica prevleke | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani | Prevleka dlani |