{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 360 mm | |
Nosilni material | Goveje usnje/cepljeno usnje | |
Material | Goveje usnje/cepljeno usnje | |
Velikost rokavic | 10 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Tip A/B | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | rumena/bela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094126 10 | |
EAN/GTIN | 8718564520958 | |
Številka proizvajalca | 10-2750/XL | |
Proizvajalec | Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland |