{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 360 mm | |
Nosilni material | Goveje usnje/cepljeno usnje | |
Material | Goveje usnje/cepljeno usnje | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Tip A/B | |
Varilni postopek | MIG/MAG | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | |
Barva | rumena/bela | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Številka izdelka | 094126 11 | |
EAN/GTIN | 8718564520965 | |
Številka proizvajalca | 10-2750/XXL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rokavice za varilce, par 10-2750, Velikost rokavic: 11
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.283 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
6
Kosov
11,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/bela | sive | bela/rjava |
Material | Goveje usnje/cepljeno usnje | Brazdasto/cepljeno goveje usnje | Cepljeno goveje usnje |
Lastnosti rokavic | Odpornost proti ognju, stopnja 4 | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Odpornost proti ognju, stopnja 4 | brez silikona; Odpornost proti ognju, stopnja 4 |
EN 388 | 3133X | 4244X | 4142X |
Vrsta rokavic | Zaščitne delovne rokavice za varilce | Zaščitne delovne rokavice za varilce | Zaščitne delovne rokavice za varilce |
Kategorija zaščite | Kategorija III | Kategorija II | Kategorija III |
Vrsta izdelka | Zaščitne delovne rokavice za varilce | Zaščitne delovne rokavice za varilce | Zaščitne delovne rokavice za varilce |