Rokavice za varilce, par Tegera® 11CVA 11

Št. art.: 094125 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    54,53 € / par
  • od 12 par
    45,44 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 320 mm
Nosilni material Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke Brez prevleke
Vsebina 1
Material Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe Heavy Duty
Velikost rokavic 11
Kontaktna vročina do 100 °C
EN 388 3121X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek WIG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva rumena/bela
Norm EN 407
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094125 11
EAN/GTIN 7340118312668
Številka proizvajalca 11CVA GR.11

Opis

Izvedba:

Tegera® 11 CVA. Vodoodbojne večnamenske delovne rokavice za varilce iz visoko kakovostnega brazdastega kozjega usnja. Z ojačanimi šivi in robom v zapestju. Odporne proti kontaktni toploti do 100 °C.
Brez kroma.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rokavice za varilce, par Tegera® 11CVA 11

Rokavice za varilce, par Tegera® 11CVA 11

po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
od 1  Kosov
54,53 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
45,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
775 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,54 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 6  Kosov
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
EN 407 412X4X 412X4X
Barva rumena/bela bela/rjava
Material Brazdasto kozje usnje Brazdasto kozje usnje
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo
EN 388 3121X 2111X
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce Zaščitne delovne rokavice za varilce
Različica prevleke Brez prevleke Brez prevleke

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico