Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve Xenia SF ESD, S3 NB 42

Št. art.: 092740 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol ženski
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 42
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092740 42
    EAN/GTIN 4044348668887
    Številka proizvajalca XENIA SF S3 SR NB GR. 42

    Opis

    Izvedba:

    Ženski varnostni visoki delovni čevlji Xenia SF s tehnologijo VARIO Multiflex®.
    • Ultra lahka, gladka mikrovlakna z izrazitim visokofrekvenčnim vtiskom.
    • Brezšivna konstrukcija čevlja.
    • Mehka in zračna funkcijska podloga.
    • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
    • Trpežna zaščita konice čevlja iz TPU.
    • TPU obroba pete za stabilizacijo.
    • Podplat TPU Woman Sport ESD, nedrseč.
    • Jezik proti prahu.
    • ESD-izvedba.

    Standard:

    EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

    Opomba:

    Široka izvedba XB pod art. 092741.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico