Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve Xenia SF ESD, S3 NB 38

Št. art.: 092740 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092740 38
EAN/GTIN 4044348668849
Številka proizvajalca XENIA SF S3 SR NB GR. 38

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni visoki delovni čevlji Xenia SF s tehnologijo VARIO Multiflex®.
  • Ultra lahka, gladka mikrovlakna z izrazitim visokofrekvenčnim vtiskom.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Mehka in zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Trpežna zaščita konice čevlja iz TPU.
  • TPU obroba pete za stabilizacijo.
  • Podplat TPU Woman Sport ESD, nedrseč.
  • Jezik proti prahu.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092741.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico