Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve Xenia SF ESD, S3 NB 39

Št. art.: 092740 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092740 39
EAN/GTIN 4044348668856
Številka proizvajalca XENIA SF S3 SR NB GR. 39

Opis

Izvedba:

Ženski varnostni visoki delovni čevlji Xenia SF s tehnologijo VARIO Multiflex®.
  • Ultra lahka, gladka mikrovlakna z izrazitim visokofrekvenčnim vtiskom.
  • Brezšivna konstrukcija čevlja.
  • Mehka in zračna funkcijska podloga.
  • Udoben vložek ERGO-SOFT ESD.
  • Trpežna zaščita konice čevlja iz TPU.
  • TPU obroba pete za stabilizacijo.
  • Podplat TPU Woman Sport ESD, nedrseč.
  • Jezik proti prahu.
  • ESD-izvedba.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Opomba:

Široka izvedba XB pod art. 092741.
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
    Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico