Delovni sandali, črni/modri IMPULSE XXT blue Easy ESD, S1 38

Št. art.: 092262 38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnosti pete: Podplat Rebound

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija IMPULSE
Spol moški
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kompoziti
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnosti pete Podplat Rebound
Evropska velikost čevlja 38
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092262 38
EAN/GTIN 4030839349885
Številka proizvajalca 719755-38

Opis

Izvedba:

Udobni varnostni delovni čevlji IMPULSE XXT v modernem dizajnu.
  • Vrhnji material iz mikrovlaken.
  • Zračna tekstilna podloga.
  • Podložen jezik.
  • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
  • Podplat TRAINERS PU/PU Wellmaxx, nedrseč.
  • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
  • ESD-izvedba.
  • Izvedba brez kovine in usnja.

Lahki varnostni delovni sandali z dvojnim samopritrdilnim trakom.

Standard:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "IMPULSE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico