{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 85% bombaž; 15% poliamid | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra / črna | |
Velikost ES | 48C | |
Velikost NL | D104 | |
Velikost SE | C58 | |
Konfekcijska velikost DE | 26 | |
Velikost FR | 48C | |
Velikost IT | 48C | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091842 26 | |
EAN/GTIN | 7330509485989 | |
Številka proizvajalca | 145911428999D26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu za serviserje, mornarsko modra / črna, Konfekcijska velikost DE: 26
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
99,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi
66,20 €
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra / črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 26 | 26 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 85% bombaž; 15% poliamid | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |