{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliester; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Oeko-Tex 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | kamnito siva/črna | |
Angleška velikost | XS | |
Ameriška velikost | XS | |
Velikost ES | C44 | |
Velikost NL | C44 | |
Velikost SE | C58 | |
Konfekcijska velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 38 | |
Velikost IT | C44 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091841 44 | |
Številka proizvajalca | 145918452799C44 |