{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 65 % poliester; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Oeko-Tex 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | kamnito siva/črna | |
Konfekcijska velikost DE | 23 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091841 23 | |
EAN/GTIN | 7330509500743 | |
Številka proizvajalca | 145918452799D92 |