{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 85% bombaž; 15% poliamid | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra / črna | |
Angleška velikost | 3XL | |
Ameriška velikost | 3XL | |
Velikost ES | C62 | |
Velikost NL | C62 | |
Velikost SE | C60 | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Velikost FR | 56 | |
Velikost IT | C62 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091842 62 | |
EAN/GTIN | 7330509485965 | |
Številka proizvajalca | 145911428999C62 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu za serviserje, mornarsko modra / črna, Konfekcijska velikost DE: 62
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
99,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
66,20 €
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra / črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 62 | 62 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 85% bombaž; 15% poliamid | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |