{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | ženski | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | temno siva/črna | |
Konfekcijska velikost DE | 44 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091833 44 | |
EAN/GTIN | 7330509465516 | |
Številka proizvajalca | 715918459899C44 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ženske servisne delovne hlače do pasu, temno siva/črna, Konfekcijska velikost DE: 44
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
85,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
59,00 €
47,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Konfekcijska velikost DE | 44 | 44 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | ženski | ženski |