Ženske servisne delovne hlače do pasu 34

Št. art.: 091833 34
Popust
91,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 65 % poliestra; 35 % bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 166
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol ženski
    Sestava tkanine 65 % poliestra; 35 % bombaža
    Gramatura materiala / gostota tkanine 166 g/m2
    Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Barva temno siva/črna
    Konfekcijska velikost DE 34
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091833 34
    EAN/GTIN 7330509465462
    Številka proizvajalca 715918459899C34

    Opis

    Izvedba:

    Moderne ženske servisne delovne hlače do pasu, iz lahkega, vendar trpežnega materiala s funkcijo hitrega sušenja. Izredno primerne za delo v toplem okolju. Z elastičnimi vstavki in oblikovanimi hlačnicami za optimalno gibljivost in udobje. Možnost podaljšanja na šivu hlačnic.
    • Stranski in zadnji žepi.
    • Notranji žep za mobilni telefon iz mrežastega materiala.
    • Žep na hlačnici z mehom, zadrgo, žepom za pisala in nož.

    Opomba:

    Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico