Ženske servisne delovne hlače do pasu 44

Št. art.: 090616 44
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

HOLEX Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HOLEX

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost INT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 89 % najlona; 11% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 225
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 89 % najlona; 11% elastan
Gramatura materiala / gostota tkanine 225 g/m2
Pranje 40 °C pisano perilo
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090616 44
EAN/GTIN 4062406840983
Številka proizvajalca 090616 44

Opis

Izvedba:

Delovne hlače iz lahkega materiala zagotavljajo z ergonomičnim krojem visoko udobje pri nošenju.
  • Sprednji, zadnji in stranski žepi.
  • Nevsiljivi odsevni elementi.
  • Po dolžini nastavljive hlačnice z obrobo.
  • Ojačitev iz materiala CORDURA® na kolenih.
  • D-obroč v pasu.

Ženske servisne delovne hlače do pasu iz lahkega raztegljivega materiala za udoben delovni vsakdanjik.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico