Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitne opozorilne delovne hlače z oprsnikom Plaline 27

Št. art.: 091779 27
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 25% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 290
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Plaline
Spol moški
Sestava tkanine 75 % poliestra; 25% bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 290 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Sušenje Ne sušite v sušilnem stroju
Loki brez likanja
Barva oranžna/cink
Konfekcijska velikost DE 27
Velikost FR 50C
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091779 27
Številka proizvajalca 5620 GR. 27

Opis

Izvedba:

Zaščitne opozorilne delovne hlače z oprsnikom iz mešane tkanine.
  • Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.
  • Žep na oprsniku s samopritrdilnim poklopcem, dodaten žep na oprsniku z zadrgo.
  • Nastavitev pasu z gumbom.
  • Naramnice z elastičnimi gumijastimi vstavki.
  • Varnostne zaponke na naramnicah.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2.

Opomba:

Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.
Zaščitne opozorilne delovne hlače z oprsnikom v kombinaciji barv rumena/cink pod art. 091778.
Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico