Zaščitni opozorilni delovni jopič do pasu Plaline, rumena/cink, Konfekcijska velikost DE: 48

Št. art.: 091771 48
Popust
96,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PLANAM Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PLANAM

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Vitka moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 25% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 290
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Plaline
Spol moški
Sestava tkanine 75 % poliestra; 25% bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 290 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva rumena/cink
Konfekcijska velikost DE 48
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091771 48
EAN/GTIN 4030913941684
Številka proizvajalca 5601 48

Opis

Izvedba:

Zaščitni opozorilni delovni jopič do pasu iz mešane tkanine. Izpolnjuje UV-standard 801.
  • Dva prišita stranska žepa s poklopcem in patentnim gumbom.
  • Prsna žepa s samopritrdilnim poklopcem.
  • Nastavljive manšete s patentnim gumbom.
  • Nastavljiv pas s samopritrdilnim trakom.
  • Reža za zračenje na hrbtu.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2

Opomba:

Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico