{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/skrilavec | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091774 M | |
EAN/GTIN | 4030913942872 | |
Številka proizvajalca | 5661 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni softshell delovni jopič Plaline, rumena/skrilavec, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
75,40 €
37,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi
53,40 €
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/skrilavec | rumen/antraciten |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | 310 g/m2 |
Univerzalna velikost | M | M |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |