Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu Plaline 62

Št. art.: 091777 62
  • Sestava tkanine: 75 % poliestra; 25% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 290
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Plaline
Spol moški
Sestava tkanine 75 % poliestra; 25% bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 290 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Sušenje Ne sušite v sušilnem stroju
Loki brez likanja
Barva oranžna/cink
Konfekcijska velikost DE 62
Velikost FR 58
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091777 62
Številka proizvajalca 5610 GR 62

Opis

Izvedba:

Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu iz mešane tkanine.
  • Dva všita žepa.
  • Prišita kolenska žepa in dvojni žep za zložljivi meter.
  • Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.
  • Gumijasta vrvica v pasu in dodatna žepa na zadnjici s samopritrdilnim poklopcem.

Standard:

Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 2.

Opomba:

Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.
Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu v kombinaciji barv rumena/cink pod art. 091776.
Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu Plaline 62

Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu Plaline 62

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva oranžna/cink rumena/siva
Konfekcijska velikost DE 62 62
Gramatura materiala / gostota tkanine 290 g/m2 245 g/m2
Standard EN ISO 20471 EN ISO 20471
Sestava tkanine 75 % poliestra; 25% bombaža 20% bombaž; 77 % poliester; 3 % spandex
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače Opozorilne delovne hlače
Spol moški moški

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico