{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 25% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | rumena/cink | |
Konfekcijska velikost DE | 58 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091776 58 | |
EAN/GTIN | 4030913942216 | |
Številka proizvajalca | 5611 58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu Plaline, rumena/cink, Konfekcijska velikost DE: 58
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
72,60 €
54,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi
57,00 €
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/cink | rumena/siva |
Konfekcijska velikost DE | 58 | 58 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 25% bombaža | 20% bombaž; 77 % poliester; 3 % spandex |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače | Opozorilne delovne hlače |
Spol | moški | moški |