{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | oranžna/skrilavec | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091773 3XL | |
Številka proizvajalca | 5660 GR. 3XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni softshell delovni jopič Plaline 3XL
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna/skrilavec | rumena | oranžna | oranžna/siva | rumena/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |