{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 25% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | oranžna/cink | |
Konfekcijska velikost DE | 27 | |
Velikost FR | 50C | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091770 27 | |
Številka proizvajalca | 5600 GR. 27 |