{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 091769 L | |
EAN/GTIN | 7330509479865 | |
Številka proizvajalca | 338910509956L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Service Plus, črna/rdeča, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | L | L |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Serija | Service Plus | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški |