{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 091769 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509479926 | |
Številka proizvajalca | 338910509956XXXL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Polo majica Service Plus, črna/rdeča, Univerzalna velikost: 3XL
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/rdeča | antracitna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | 200 g/m2 |
Univerzalna velikost | 3XL | 3XL |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | 50% bombaž; 50 % poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Polo majica | Polo majica |
Spol | moški | moški |