{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Angleška velikost | 3XL | |
Ameriška velikost | 3XL | |
Velikost ES | C60 | |
Velikost NL | C60 | |
Velikost SE | C56 | |
Konfekcijska velikost DE | 60 | |
Velikost FR | 54 | |
Velikost IT | C60 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091760 60 | |
EAN/GTIN | 7330509544655 | |
Številka proizvajalca | 149513309956C60 |