{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Service Plus | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/rdeča | |
Velikost ES | 50C | |
Velikost NL | D108 | |
Velikost SE | C56 | |
Konfekcijska velikost DE | 27 | |
Velikost FR | 50C | |
Velikost IT | 50C | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091760 27 | |
EAN/GTIN | 7330509544693 | |
Številka proizvajalca | 149513309956D27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu za serviserje Service Plus, črna/rdeča, Konfekcijska velikost DE: 27
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
72,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
66,20 €
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/rdeča | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 27 | 27 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 60% bombaža; 40 % poliestra | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |