Opozorilna majica z okroglim ovratnikom XL

Št. art.: 091738 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 55 % poliestra; 45% bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 185
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 55 % poliestra; 45% bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 185 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje
Barva rumena
Univerzalna velikost XL
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091738 XL
EAN/GTIN 7330509368961
Številka proizvajalca 338010703300XL

Opis

Izvedba:

Kakovostno obdelana majica High-Vis, ki zaradi posebne obdelave proti vonju preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. UV-zaščita.
Posebno prijeten občutek na koži zaradi najnovejšega materiala z deležem bombaža na notranji strani in deležem poliestra na zunanji strani.

Standard:

Certificirano v skladu z EN 13758-2 UPF40+.
Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 3.

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije B za kombinirano certificiranje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Opozorilna majica z okroglim ovratnikom  XL

Opozorilna majica z okroglim ovratnikom XL

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
72,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
836 kosov na zalogi
32,10 €
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva rumena siva/rumena rumena rumena
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 UV-standard 801 UV-standard 801 UV-standard 801
Gramatura materiala / gostota tkanine 185 g/m2 155 g/m2 185 g/m2 185 g/m2
Univerzalna velikost XL XL XL XL
Sestava tkanine 55 % poliestra; 45% bombaža 100-% poliester 55 % bombaž; 45 % poliester 55 % bombaž; 45 % poliester
Pranje 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje 60 °C pisano perilo 60 °C pisano perilo 60 °C pisano perilo
Vrsta izdelka Opozorilna majica Opozorilna majica Opozorilna majica Opozorilna majica

Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico