{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 55 % poliestra; 45% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 185 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica |
Številka izdelka | 091738 L | |
EAN/GTIN | 7330509368930 | |
Številka proizvajalca | 338010703300L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Opozorilna majica z okroglim ovratnikom L
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
72,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.141 kosov na zalogi
32,10 €
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | siva/rumena | rumena | rumena |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 | UV-standard 801 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | L | L | L | L |
Sestava tkanine | 55 % poliestra; 45% bombaža | 100-% poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester | 55 % bombaž; 45 % poliester |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica | Opozorilna majica |