{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 155 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | mornarsko modra/rumena | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna polo majica |
Številka izdelka | 091737 XL | |
EAN/GTIN | 7330509500910 | |
Številka proizvajalca | 333810518933XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opozorilna polo majica XL
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
74,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra/rumena | siva/rumena |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 155 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | XL | XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna polo majica | Opozorilna polo majica |