Opozorilna polo majica M

Št. art.: 091737 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 155
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 155 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva mornarsko modra/rumena
Univerzalna velikost M
Standard EN ISO 20471
Vrsta izdelka Opozorilna polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091737 M
EAN/GTIN 7330509500897
Številka proizvajalca 333810518933M

Opis

Izvedba:

Kakovostno obdelana majica High-Vis, ki zaradi posebne obdelave proti vonju preprečuje nastanek neprijetnih vonjav. UV-zaščita.
Z raztegljivimi in zračnimi odsevnimi elementi za povečano udobje nošenja. Odlično odvajanje vlage.

Standard:

Certificirano v skladu z EN 13758-2 UPF40+.
Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 1.

Opomba:

Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder kategorije D za kombinirano certificiranje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Opozorilna polo majica  M

Opozorilna polo majica M

po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
74,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
502 kosov na zalogi
28,30 €
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva mornarsko modra/rumena siva/rumena
Gramatura materiala / gostota tkanine 155 g/m2 155 g/m2
Standard EN ISO 20471 EN ISO 20471
Univerzalna velikost M M
Sestava tkanine 100% poliester 100-% poliester
Pranje 40 °C, pisano perilo 60 °C pisano perilo
Vrsta izdelka Opozorilna polo majica Opozorilna polo majica

Iz iste serije "Opozorilna zaščitna delovna oblačila Blakläder" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico