{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | CONDUCTEX® | |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Barva | navy | |
Konfekcijska velikost DE | 56 | |
Zapiranje hlač | Zapiranje z gumbi | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091608 56 | |
EAN/GTIN | 4050274802370 | |
Številka proizvajalca | 08005 28007 000 45-56 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ESD delovne hlače do pasu CONDUCTEX® 56
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | navy | ||
Konfekcijska velikost DE | 56 | 56 | 56 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 | 200 | 200 |
Sestava tkanine | 75 % poliestra ;23% bombaž ;2% karbon | 94% poliester ;6% elastan | 40% poliester ;3% elastan ;57 % bombaž |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače | Delovne hlače |