{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CONDUCTEX® | |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Barva | navy | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Zapiranje hlač | Zapiranje z gumbi | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091608 52 | |
EAN/GTIN | 4050274802356 | |
Številka proizvajalca | 08005 28007 000 45-52 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ESD delovne hlače do pasu CONDUCTEX®, navy, Konfekcijska velikost DE: 52
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
59,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Konfekcijska velikost DE | 52 | 52 | 52 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 23% bombaž; 2% karbon | 94% poliester; 6% elastan | 40% poliester; 3% elastan; 57 % bombaž |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače | Delovne hlače |