{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | UNIQUE | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | modra/črno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Puhovka |
Številka izdelka | 091547 L | |
EAN/GTIN | 5711074382408 | |
Številka proizvajalca | 15615-249-11010 L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Puhovka Erding L
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
97,50 €
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
59,40 €
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | modra/črno modra | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Serija | UNIQUE | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Puhovka | Puhovka |
Spol | Univerzalne | Univerzalne |