{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | UNIQUE | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C pisano perilo | |
Barva | modra/črno modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Termojopič |
Številka izdelka | 091549 L | |
EAN/GTIN | 5711074721818 | |
Številka proizvajalca | 18615-318-11010 L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Termojopič L
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
77,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.524 kosov na zalogi
130,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
64,80 €
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | modra/črno modra | temno siva / črna / rdeča | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | 200 g/m2 | 300 g/m2 |
Univerzalna velikost | L | L | L |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Serija | UNIQUE | Delovna oblačila | Delovna oblačila |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |