Zimski jopič Frankfurt S

Št. art.: 091541 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 255
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343; EN 342

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija UNIQUE
    Spol moški
    Sestava tkanine 100-% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 255 g/m2
    Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Barva modra/črno modra
    Univerzalna velikost S
    Standard EN 343; EN 342
    Vrsta izdelka Zimski jopič

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091541 S
    EAN/GTIN 5707209993625
    Številka proizvajalca 12035-211-11010 S

    Opis

    Izvedba:

    Zračni zimski delovni jopič s snemljivo kapuco. Dobro prileganje zaradi oblikovanih rokavov ter nastavitev velikosti v pasu in na manšetah. Veliko udobje nošenja zaradi prešite notranje podloge iz flisa. Neprepusten za veter in vodo.
    • Zadrga in vetrni rob s patentnimi gumbi.
    • Prsna žepa z zadrgo in vdelanim žepom za mobilni telefon.
    • Notranji žep z zadrgo.
    • Certificiran v skladu z EN 343 (razred 3.1) in EN 342 (razred 3.2).

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico