Zimski jopič Frankfurt 2XL

Št. art.: 091541 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 255
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343; EN 342

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija UNIQUE
Spol moški
Sestava tkanine 100-% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 255 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva modra/črno modra
Univerzalna velikost 2XL
Standard EN 343; EN 342
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091541 2XL
EAN/GTIN 5707209993526
Številka proizvajalca 12035-211-11010 2XL

Opis

Izvedba:

Zračni zimski delovni jopič s snemljivo kapuco. Dobro prileganje zaradi oblikovanih rokavov ter nastavitev velikosti v pasu in na manšetah. Veliko udobje nošenja zaradi prešite notranje podloge iz flisa. Neprepusten za veter in vodo.
  • Zadrga in vetrni rob s patentnimi gumbi.
  • Prsna žepa z zadrgo in vdelanim žepom za mobilni telefon.
  • Notranji žep z zadrgo.
  • Certificiran v skladu z EN 343 (razred 3.1) in EN 342 (razred 3.2).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico